ケーブル探索機 パワートレーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16426822 品番PTR600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000

非接触で、端末に対応のブレーカーと配線路を確実に検出します。
電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。

付属品
専用ワニ口クリップ×2個
006P型専用急速充電器
ニッケル水素充電池×2個
プラグアダプタコード
PC-6非接触送信クランプ
コンセント用ブレード
接地用延長コード
専用プロケース
寸法(mm)
幅68×奥行25×高さ116(送信機)
幅68×奥行22×高さ149(受信機)
トラスコ品番480-8592 電圧AC 0〜600V/DC 0〜300V 質量(g)375 電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属) 測定距離7km 探知物検出深度(mm)〜3m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする