呼び線

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16426838 品番101830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。
曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×310 1巻長さ(m)30 機能- 質量(kg)0.95 トラスコ品番480-8517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16426838
2020-03-19
用途:
ケーブルの入替及び通線
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが楽。
車に常備して置ける。
ファイバーの腰が強く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする