グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
埋設ケーブル探索機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16426883
品番
501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無電圧線から活線の高圧線まで探索が行えます。
直説法・間接法・クランプ法の3通りの送信方式が可能です。
付属品
送信機用クランプ
クリップ付リード線×2個
内蔵アンテナケース
アース棒
仕様
探索深度:4m
探索距離:2km
寸法(mm)
幅100×奥行76×高さ76(送信機)
幅70×奥行45×高さ840(受信機)
電源
(送信機)アルカリ単三乾電池×4本
(受信機)積層型9V(006P)乾電池×1個(付属)
電圧
AC 0〜240V/DC 0〜500V
タイプ
アナログ式
トラスコ品番
480-8541
質量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません