グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
埋設ケーブル探索機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16426892
品番
BLM2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無電圧線から活線の全ケーブルの埋設位置と深度をデジタル表示します。
直説法・間接法・クランプ法・自然波法の4通りの送信方式が可能です。
付属品
75mmクランプ
ワニ口クリップ
ワニ口延長コード
アース棒
仕様
探索深度:4m
探索距離:7km
寸法(mm)
幅180×奥行35×高さ100(送信機)
幅125×奥行500×高さ230(受信機)
電圧
AC 0〜600V/DC 0〜300V
電源
アルカリ単三乾電池×4本(送信機・受信機)(付属)
タイプ
デジタル式
トラスコ品番
480-8568
質量(kg)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません