※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

86842 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 16427014 86842 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 16427014 86842 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 16427014

高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16427014 品番86842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。

温度(℃)600 測定精度(%)±3 用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 トラスコ品番484-0496 質量(g)18.1 直径×長さ(mm)15×129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする