曜日別特売
AC1492 アルミチャンネル 光 16427705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミチャンネル

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)14
厚さ(mm)1
高さ(mm)12
長さ(mm)1995
内容量1本注文コード16427705品番AC1492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ表面処理B2アルマイト幅(mm)14高さ(mm)12長さ(mm)1995厚さ(mm)1トラスコ品番397-6424質量(g)178タイプチャンネル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16427723
2024-06-06
用途: DIYで骨組みに使用
建設業・工事業

へこみ、反り、捻れなどもなく、端部も保護されており運搬時のキズも無く満足です。

対象商品 : 48889863
2022-08-31
用途: 試作品の材料としての使用時
スフェラーパワー株式会社製造業

いろいろなサイズが揃っていて、目的に合うものが手に入りました。
ジャストサイズでした。

対象商品 : 48889881
2021-08-27
用途: 鏡取付
その他業種

大きな鏡の取付の下側のベースとして使用するために購入しました。綺麗ですし、アルマイト処理もしてあります。加工もし易いので思っ通りのものが出来上がりました。

対象商品 : 48889872
2019-02-15
用途: 試作品で使用
製造業

とてもきれいで、精度もでていて、扱いやすく、購入してよかったです。

対象商品 : 48889872
2023-09-01
用途: 丸鋸定規使用した使用した

アングル25×16を使用したが、もし角形の30×15や50×20のようなサイズで長さ100㎝があれば、そちらを使用したかった。400㎝では長すぎて扱いに困る。

対象商品 : 16427696
2018-11-23
用途: 二重窓の補強
サービス業

まずまずの出来で満足してます。もう少し厚みのある方が良い感じです。

対象商品 : 48889863
2021-12-15
用途: 木工用
雄工房サービス業

前から使っているので遜色はありません
しいていえば運賃が高い

対象商品 : 48889827
2018-12-21
用途: 看板の装飾

商品に問題は無い、モノタロウオリジナルでこの性能の商品を安く提供してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする