曜日別特売
AM252 アルミ丸パイプ 光 16427793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ丸パイプ

(52件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1
長さ(mm)1995
内容量1本注文コード16427793品番AM252
参考基準価格(税別)¥1,836販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

用途
建設資材・一般板金、一般機械部品など。
外径(Φmm)25長さ(mm)1995厚さ(mm)1トラスコ品番397-6751材質アルミ(A6063)質量(g)430表面処理B2アルマイト
注意
※全長1995mmの丸パイプに関しては個人宅への配送は出来ない商品になります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889802
2025-02-09
用途: 部品のかさ上げに使用

材料屋さんだとかなりの長さになりますが、メーター売りで助かります

対象商品 : 16427775
2024-02-09
用途: テントの補修
建設業・工事業

テントのポールが折れてしまい 近くのホームセンターを数軒回ったのですが、
サイズが無かったので、こちらで購入しました。
ベンダで角度をつけて色こそ違いはあってもしっかり治りました。
現在は個人宅には配送してないようですが、当時メーカー直送 送料が高かったぁ

対象商品 : 48889793
2024-04-30
用途: ステーのパイプに

ステンレスでは重いのと切断が面倒なのでアルミを使用。表面も綺麗で非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48889775
2023-08-25
用途: 空気ライン施工
その他業種

軽く丈夫。曲げ加工しても綺麗に曲がりフレアー加工にも綺麗に収まる。

対象商品 : 16427775
2023-04-20
用途: 室内に風洞を取り付けます
教育・研究機関

軽くて善い。
注文後直ちに届いた。
いろいろな種類があり、これからも品物を選んで注文したい。
とても便利です。

対象商品 : 48889793
2023-01-04
用途: 趣味

ワカン作成に使います。ホームセンターの半額なので惜しみなく使えます。

対象商品 : 48889784
2022-08-21
用途: トロンボーンスライドリペア

管楽器の修理工房で使っている、トロンボーンの停止帯フェルト(コルク)を交換する時に使う「フェルトリムーバー」と言う専用工具が有るのですが、これを自作しました。
私のトロンボーンはミディアムボアでインナースライド管の外径が15mm前後だったので、外径16mmと18mmの2種類を購入しました。結果、18mm(内径16mm)でジャストサイズで、金切りノコと電動グラインダーで加工して作成しました。無事古いフェルトの剥離と新しいフェルトの挿入ができました。楽器屋さんにお願いしたら数万円かかりますが、千円ちょっとで完了です。

1が参考にしています
対象商品 : 48889793
2022-06-28
用途: キャンプテントのポール作成に使用しています。

値段が安く大変重宝しています。
太さの種類がもう少しあると、もっと良いのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする