※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ平板

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16427845 品番 AH2022
参考基準価格(税別)¥1,008 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
材質アルミ 表面処理アルマイト仕上げ 幅(mm)20 長さ(mm)1995 厚さ(mm)2 トラスコ品番397-6653 質量(g)228
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427845
2016-04-25
用途:
ユニットバス補修
米野建装 様

商品自体は普通のフラットバーです。長さが1995ミリと1800ではない物が欲しくて購入したのですが、説明文にあるとおり1本毎に送料が付きます。10本買えば送料10倍です、送って来る荷姿はひとまとめでもです。改善してもらいたいです。

28人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3323:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする