PSWM-1801 スチロール透明マット板 光 16427888 PSWM-1801 スチロール透明マット板 光 16427888

スチロール透明マット板

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16427888 品番 PSWM-1801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)2.4 幅(mm)915 長さ(mm)1830 仕様UV剤入(耐候性抜群) トラスコ品番354-9721 材質スチロール樹脂 質量(kg)3.66 半透明 使用温度範囲(℃)〜88 アズワン品番64-9109-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427897
2019-11-17
用途:
浴室扉の割れ交換
KANEKO・Area 様 (卸売・小売業)

商品届きましたが、梱包状態が古い。
各所、梱包用の幅広テープが切れていました。
案の定、コーナー部が欠けていました。
商品の古さを感じました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
16427897
2016-04-05
用途:
賃貸物件のドアガラスの変わりに
建設業・工事業

思っていたより商品gしっかりしており、加工しやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする