AOI
AOIの 工事用品
AOIの 土木資材
ウィードシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16427924
品番
WSM1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。
色褪せが少なく、美観を長期間保持します。
透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。
軽量で簡易に施工できます。
用途
道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。
トラスコ品番
483-5743
材質
再生PET繊維
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
4
質量(kg)
10
色
グリーン
長さ(m)
20
NETIS番号
CG-080026A(AS)