KW530 キッスシーラーW AOI 16427967 KW530 キッスシーラーW AOI 16427967

キッスシーラーW

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16427967 品番 KW530
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。

用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 トラスコ品番483-5590 材質ブチルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)5 質量(kg)1.65 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427967
2023-08-18
用途:
基礎工事、耐圧打設後の打ち継ぎ部分の防水性処理の為
建設業・工事業

貼り付け面を綺麗にして貼り付ければ、作業は楽です。ただし夏は、プチルが溶ける感じになるので、多少貼り付けに気をつけて作業する必要があるかと思う。

対象商品:
16427958
2021-11-19
用途:
既設と新規コンクリート打ち継ぎ目の止水
株式会社丸島アクアシステム 様 (建設業・工事業)

コンクリート面への取付も簡単で扱いやすく、作業がスムーズに進んだ。切断もカッターで簡単に切れた。

対象商品:
16427958
2020-09-19
用途:
コンクリートの打継止水用
建設業・工事業

なかなかこの金額で近くの店になかったので助かりました。
できれば幅がもう少し狭いものが欲しかったです。

対象商品:
16427967
2018-03-09
用途:
コンクリート打継部の止水材

打継からの漏水が無く底辺便利です。また必要な時に、すぐ仕入れれることも便利で品数が多数なのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする