※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QM20110 キュアマットC AOI 16427985 QM20110 キュアマットC AOI 16427985

キュアマットC

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16427985 品番QM20110
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。

用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 トラスコ品番483-5662 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 厚さ(mm)20 質量(kg)11 グリーン 長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※稀に商品本体の繊維に針等の混入物が付着している場合がございます。作業を行う際に、手袋等の保護をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427976
2023-06-07
用途:
雑草駆除等
Rouge 様 (卸売・小売業)

4度目のリピートになります、とっても気にいってます

対象商品:
16427985
2023-02-16
用途:
マイクロプラシチック流出防止桝に敷設する
長谷川体育施設株式会社 様 (建設業・工事業)

桝の大きさがまちまちなので自由に切り取って加工しやすいのは良かったと思う。
ただどのくらい微粒なものまで取り切れるかやってみなければわからない。

対象商品:
16427976
2021-08-29
用途:
水槽ろ過材量の一部に使用予定であった
その他業種

オリンピック連休と配送時期が重なり、施工予定日まで届かず、来年の使用になってしまった。残念・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
16427976
2020-06-10
用途:
屋上緑化時

屋上緑化の際、スナゴケを育てるマットに使用してみました。繊維目の詰り具合もちょうどよくこれはイイかも!と実感しました。お試し購入だったので早速リピしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16427976
2020-08-14
用途:
擁壁工事の透水層
株式会社B.A.S.E. 様 (建設業・工事業)

施工場所に運び易く 取り付けも軽いので作業性は良いです。
価格もありがたい。

対象商品:
16427976
2018-05-12
用途:
のり面の崩壊防止のための保護
農・林・水産業

高低差70cm長さ20mの畑ののり面に、保護工として法肩に30cmほど余裕をとり、斜面に残りを垂らして、はがれないように竹串を刺して設置しました。現在、すき間から雑草が芽を出し、半年たちますが、はがれることなくのり面を保護しています。降雨でのり面が何回も崩れ困っていましたが、これでとても助かりました。

対象商品:
16427976
2018-11-08
用途:
メダカさんの産卵
transmitter 様

ちょっと色が出ている気がする。
他の物に比べて水が緑色になってるね。
価格的には満足なんだけどね。
水の色がちょっとね・・・
透明でありたい。

3人が参考にしています
対象商品:
16427976
2018-03-13
用途:
緑化工事
建設業・工事業

軽量で扱いやすく、ハサミ等で加工しやすい点がよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする