KT10 ケンタイト AOI 16428012 KT10 ケンタイト AOI 16428012

ケンタイト

(6件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16428012 品番 KT10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。

用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用) トラスコ品番483-5565 材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト) 厚さ(mm)10 質量(kg)3.7 規格ASTMD1751、NEXCO規格合格 寸法(縦×横)(mm)1000×1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428028
2020-10-30
用途:
擁壁工事のコンクリート伸縮目地材
建設業・工事業

エラスタイトと比較して
軽い
切断加工が容易
施工後数年経てもアスファルトのはみ出しがない
保管が容易(置く向きによる変形がほとんどない)

2019-07-18
用途:
コンクリートと柱の境目
その他業種

他製品はカットが難しいとの事ですが本製品はカッターで両側表と裏面からカッターで切り込めば容易にカット出来ます。

対象商品:
16428012
2017-07-18
用途:
コンクリート打設の緩衝材として使用
志賀郷北部農産株式会社 様 (農・林・水産業)

初めての使用で効果は不明ですが、切断が容易で扱いやすく予定通りの施工が出来ました。

対象商品:
16428012
2018-04-15
用途:
土間コン

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品:
16428012
2017-05-25
用途:
コンクリート打設時のクラック防止に
栗田金物株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりと養生して,速やかに出荷していただきました。
また次回もお願いしたいです。

対象商品:
16428028
2017-06-06
用途:
舗装工事に

納期が早かったので助かった。品質も標準でオッケー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする