※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST110 セーフタイト AOI 16428046 ST110 セーフタイト AOI 16428046

セーフタイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16428046 品番 ST110
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。

材質ポリエチレン樹脂発泡体 質量(kg)0.3 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 発泡倍率30倍 用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 トラスコ品番483-5671

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
土木工事
卸売・小売業

少し柔らかく頼りない気がします。次回購入するときはもう少し固めの目地板にします。

2024-12-17
用途:
土木工事
建設業・工事業

発砲スチロールみたいな目地材でものすごく軽い。エラスタイトとはまったく違う。

1人が参考にしています
対象商品:
16428046
2024-10-08
用途:
コンクリート作業
建設業・工事業

コンクリートの縁切りで使用しました
非常に軽くカットしやすい為、非常に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
16428055
2022-02-08
用途:
歩道コンクリ打設
ミコダイブセンター 様 (建設業・工事業)

通常のエラスと比べ加工が非常に簡単で良かったと思います。
厚さ2cmの物を注文しましたが1cmの物が2枚合わさっているので、仕上がり切り口の見た目がどうかなっと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16428046
2021-01-25
用途:
現場で
建設業・工事業

満足しています。
注文からお届けまで早いので 助かっています

対象商品:
16428055
2018-01-22
用途:
コンクリート打設時の伸縮目地
株式会社創苑 様

カットしやすく、施工が容易でした。アスファルト系の物と比べて
見える所に使ってもきれいで良いと思いました。
今後も使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする