PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウトステーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16428125
品番
PSL-10SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
トラスコ品番
474-6970
質量(kg)
1.22
ポケット数
2個
縦(mm)
584.2
横(mm)
292.1
ホルダー数
2
フック
11個