PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウトステーション
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
474-6996
注文コード
16428143
品番
PSL-20SA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
トラスコ品番
474-6996
質量(kg)
1.92
ポケット数
4個
縦(mm)
584.2
横(mm)
584.2
ホルダー数
4
フック
22個