PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の カラーエフ
書き込み用カラータグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
16428168
品番
PVT-179-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品
結束バンド×25本
トラスコ品番
474-7046
色
赤
質量(g)
200
縦(mm)
146
横(mm)
76.2