特殊錠 ロックアウトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16428195 品番PSL-PK-EA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。

用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番474-7038 寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
1人が参考にしています
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする