美和ロック
美和ロックの 扉部品
美和ロックの ロック、鍵、キー
レバーハンドル錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
(ハンドル)アルミ、(シリンダー・サムターン)ステンレス
注文コード
16428238
品番
TRLA20-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鍵3本付
仕様
(スペーシング)80mm
トラスコ品番
449-7422
材質
(ハンドル)アルミ、(シリンダー・サムターン)ステンレス
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33〜42
バックセット
64mm