住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16428256 品番 ZLC901 SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 付属品TRZLT901.KNA+TRZLCの組み合わせ バックセット51mm 適合扉厚(mm)28〜40 深さ(mm)(ケース)72 質量(g)510 トラスコ品番449-7660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする