※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
美和ロック
美和ロックの 扉部品
美和ロックの ロック、鍵、キー
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16428274
品番
ZLC901-8 SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
付属品
TRZLT901.KNA+TRZLC-8の組み合わせ
バックセット
51mm
適合扉厚(mm)
28〜40
深さ(mm)
(ケース)72
質量(g)
580
トラスコ品番
449-7651