美和ロック
美和ロックの 扉部品
美和ロックの ロック、鍵、キー
本締錠 DA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16428326
品番
TRDA-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
鍵3本付
トラスコ品番
449-7406
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
質量(g)
850
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
深さ(mm)
(ケース)85
適合扉厚(mm)
33〜42
バックセット
64mm