木製ドア用レバーハンドル錠

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス 注文コード16428362 品番TRWLA50-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品鍵3本付 仕様(スペーシング)80mm トラスコ品番449-7635 材質(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)73 適合扉厚(mm)33〜42 バックセット51mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428353
2019-01-10
用途:
玄関扉の製作

閉まりの調整がしやすく、取り付けの施工もしやすく良かったです。材質のバリエーションがもう少しあるとさらに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする