曜日別特売
TRODS2 郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック 16428387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

郵便箱用簡易ダイヤル錠

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ上吊もと用(ラッチ下向き:正面から見た場合)
上吊もと用(ラッチ下向き:正面から見た場合)
右吊もと用(ラッチ左向き:正面から見た場合)
内容量1個注文コード16428387品番TRODS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途ポスト用タイプ上吊もと用(ラッチ下向き:正面から見た場合)仕様[蝶番]向かって上側に付属トラスコ品番449-7619材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428378
2023-12-25
用途: 交換作業

monotaroさんでは常に在庫がありすぐに発送していただけるので、余計な在庫を抱える必要がなく、大変助かります。

対象商品 : 16428387
2020-05-12
用途: ポストのダイヤル交換
TAI-ANその他業種

古いポストの鍵が番号が見えなくなり開けなくなったので交換しました。見やすくてダイヤルも回しやすい。

対象商品 : 16428378
2020-05-19
用途: 郵便箱にダイヤル錠を設置
その他業種

取説のようなものはありませんでしたが、ビスは付属しており、無事に取り付けることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 16428387
2020-06-26
用途: ポストの施錠
その他業種

説明書などはないが問題無く取り付けできました
サイズピッタリです!

対象商品 : 16428387
2019-01-27
用途: ポストの鍵の交換
不動産業

サイズビッたりで助かりました。良かったです。これからも宜しくです。

対象商品 : 16428387
2017-10-21
用途: 故障ダイヤルの取り換え
サービス業

予想通りの良品でした。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 16428378
2022-04-04
用途: 非常時
その他業種

郵便受ポストのダイヤル錠が経年劣化で破損のため、後継品で代替えした。
ドライバーでの取り付けが難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする