※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP-1800H ジョイント用ポリカジョイナー I型 光 16428554 KTP-1800H ジョイント用ポリカジョイナー I型 光 16428554

ジョイント用ポリカジョイナー I型

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16428554 品番 KTP-1800H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。

形状R1型 適合板厚(mm)4 長さ(mm)1820 幅(mm)45 高さ(mm)7.5 材質ポリカーボネート 用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 トラスコ品番354-6420 質量(g)202
注意
※製品の製法、性質上表明に多少のキズや反りがある場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
中空ポリカによる断熱内窓作成に使用

中空ポリカによる断熱内窓作成するには、これ1択です。

2人が参考にしています
対象商品:
37102852
2022-04-19
用途:
パーテーションのジョイント
卸売・小売業

事務所のデスク用のパーテーションを4mmの中空ポリカ板で
自作するのに使用しました。
2枚の板を繋ぐのに便利で仕上がりもきれいに出来ました。

対象商品:
37102852
2022-02-16
用途:
ポリカーボネート板のジョイント用
教育・研究機関

窓より市販のポリカーボネート板の丈が短くジョイント用で購入しました。
それなりに厚みがあるので、板が重なるところに空間で出来てしまいそこから冷気が少し入ります。
またジョイントは可能ですが、内窓用だと意外とそれだけでは自立しないので縦の左右に補強材が必要です。

3人が参考にしています
2020-12-25
用途:
プラダン扉作り
医療・福祉・介護関連業

ブラダン扉をつくるのに高さが足りなく継ぎ足し用に購入。モノはしっかりしてるので使い勝手もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37102852
2019-12-04
用途:
空中ポリカで
運輸・通信業

4mm厚の空中ポリカの接続に使いました。入れるのに力と時間がかかりました。接続後は丈夫でしっかりしています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37102852
2019-10-12
用途:
ポリカ中空ボードのジョイントとして
カフェライミン 様 (飲食業)

照明カバーとしてポリカ中空ボードを買いましたが 希望サイズには足りません
そこで このジョイントを買って 希望の大きさに調整することにします

ポリカ中空ボードはカッターナイフで簡単に切り分けることが出来るのですが
このジョイントは 木工用ノコギリなどが必要です
必要に応じて断面はヤスリがけすると キレイに仕上がると思います

純正仕様なのでボードを差し込むのはスルッと 固定はキチッと

流石です

見た目も良いよ

4人が参考にしています
対象商品:
16428563
2020-02-14
用途:
換気用フェンス、ダクト製作用
株式会社オーレックス 様

ダンプラ(プラダン)の連結用として使用。
ポリカ材のダンプラではなかったうえに、厚みが若干薄かったため、噛み合わせはガタガタ
だったが、そこは承知の上でのチョイスだったので問題なく使えた。
以前にも購入したが、「エ」の字断面のものだけでなく、直角連結やT字連結/十字連結できるものは無いのだろうか?
あれば、半固定パーテーションや天井設置の空調フェンスなどに利用したい。

2人が参考にしています
対象商品:
16428554
2020-03-08
用途:
4.5mmのポリカー接続用
不動産業

接続部分の差込部分に余裕が無く差込が出来なかった。冬場なので硬くて出来ないのか、夏場なら良いのかは不明、特に屋根材の繋ぎとして使用している為、高い位置での作業ができない。せっかく買ったが残念である。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする