ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16428782 品番 TS-8LEN-20WT
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。

倍率(倍)20 測定範囲(mm)5 最小目盛(mm)0.05 有効視野(mm)9 用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 仕様電池ホルダ(TS-8L-LCCN)(別売) トラスコ品番453-7076 幅(mm)70 高さ(mm)208 質量(g)320 タイプ正立像タイプ 電源ACアダプター(TS-LACLC)(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)70×208 LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
注意
※電源は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする