蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16428868 品番 O-LIGHT3 2X AR
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。

電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) 焦点距離160 倍率2 レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)900 質量(kg)2.7 用途外観目視検査用。 トラスコ品番485-1161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする