蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16428877 品番 O-LIGHT3 3.5XAR
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。

電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) 焦点距離110 倍率3.5 レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)900 質量(kg)2.8 用途外観目視検査用。 トラスコ品番491-5089

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする