ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの ルーペ/拡大鏡
ホーザンの スタンドルーペ/アームルーペ
LEDアームルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16428886
品番
L-678
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
倍率(倍)
1.75
レンズサイズ(mm)
170
用途
精密部品の検査、組立てに。
トラスコ品番
474-0017
質量(kg)
2.6
電源(V)
DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)
6.1
クランプ幅(mm)
2〜65
アーム長さ(mm)
855
光源
白色PowerLED×56個
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
リスクグループ:リスクグループ1
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)