I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 双眼鏡
ズームコンパクト双眼鏡
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16428938
品番
ZM30252
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
10〜30
レンズサイズ(mm)
25
トラスコ品番
470-1356
寸法(mm)
幅114×奥行107×高さ53
質量(g)
280
コーティング
マゼンダコート
視界
1000m先53m〜23m
至近距離(m)
4.5