理研計測器
理研計測器の 水平器・水準器・墨出器
理研計測器の 水準器/水平器
理研計測器の 水準器/水平器その他関連用品
磁石式水準器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16429114
品番
R-MSL2002
参考基準価格(税別)
¥384,000
販売価格(税込)
¥317,680
販売価格(税別)
¥
288,800
バスケットに入れる
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様
A級品
トラスコ品番
487-5168
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
40
質量(kg)
4.5
精度
JIS B 7510
感度
0.02mm