SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の マイクロメータヘッド
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16429236
品番
MH-65KD
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
0〜6.5
目量(mm)
0.01
器差(μm)
5
トラスコ品番
486-6029
全長(mm)
37
本体質量(g)
10
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム
RoHS指令(10物質対応)
対応