※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 コネクタ形状(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート 注文コード16429297 品番1MD26-3560-00C-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・コネクタ形状など12種類から選べます 他の種類を見る

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。

長さ(m)1 トラスコ品番472-6821 質量(kg)0.2 コネクタ形状(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート 用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。 材質PVC、発泡ポリエチレン ケーブル細線(グレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする