商品画像

4975292604778 X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16429747 4975292604778 X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16429747 4975292604778 X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16429747 4975292604778 X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16429747 4975292604778 X-ENERGY(エックスエナジー) KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16429747

X-ENERGY(エックスエナジー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード16429747 品番4975292604778
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合
バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア
生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP
ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る
スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ
元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める
ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防
土質改善:土の微生物が多様化&活性化
5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル
1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★
2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★
3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★
4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)
5ビタミンB群(B1・B3・B6)
週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。
水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1〜2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。

容量(mL)600
注意
※飲み物ではないので飲まないでください。
※農薬と同時に混ぜて使用しないでください。
※極端な高温場所に保管すると中の成分が凝集する場合がありますが、効果に影響はありません。
※計量や散布の際は衣服、自動車、壁、大理石、御影石などに液がかからないように注意してください。(変色)
※うすめた液はその日の内に使用し、ジョウロ等はよく水洗いしてください。そのまま放置すると腐敗します。
※本品は有機質原料を使用しているため、開栓後はなるべく早めに使いきってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16429747
2025-08-21
用途:
家庭菜園
サービス業

昨今の異常な高温ストレス対策に購入しました。
使い始めたばかりで効果はこれからです。
使用量が多いのですぐに無くなります。
既に市販で販売されている詰め替えも取り扱って欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする