バルサン 汗に強い虫よけスプレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード16429939 品番V00363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汗や水に強い虫よけスプレー。炎天下での庭作業、散歩、ゴルフなどのスポーツ、登山など日常からアウトドアまでお使いいただけます。バルサン史上最高濃度の15%を配合。トコジラミ・マダニも寄せ付けない。効果最大8時間持続。日よけ止めの上からもつけやすいミストタイプ。さわやかなシトラスの香り。3つの無添加(ディート、着色剤、防腐剤)。

用途蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニなどの忌避 成分ヒアルロン酸Na-2、耐水性付与材、香料、エタノール、精製水 区分防除用医薬部外品 内容量(mL)100 有効成分イカリジン15%
注意
※眼に入ったり飲んだりなめたり吸い込まないようにし、塗布した手で眼をこすらない。
※万一眼に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合は、直ちに本剤にイカリジン及びエタノールが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
※定められた使用方法を厳守する。
※漫然な使用を避け、蚊・ブユ(ブヨ)等の多い屋外等、必要な場合のみ使用する。
※他の容器に入れ替えない。誤使用の原因や、品質が変わるおそれがある。
※乳幼児、初めて使う人、敏感肌の人は、上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常がないことを確かめてから使用する。
※子供に使用する時は、保護者が子供に噴射物を吸い込ませないよう注意して使用するか、保護者の手にスプレーした後、これを子供に塗布する。
※子供の手には塗布しない(眼をこすったりなめるおそれがある)。
※眼や口の周囲、粘膜や傷口等、肌の弱い部分に使用しない。誤って付着した場合は、直ちに水でよく洗う。
※万一肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止する。
※本品の肌への1回使用による忌避効果は、概ね6〜8時間である。ただしノミでは6時間、ヌカカでは肌及び衣類への1回使用で概ね6〜8時間である。
※本品を使用後は、経過時間や発汗等の状況を踏まえて、適宜本品を再度使用する。
※飲食物、食器、おもちゃ、飼料、観賞魚・小鳥等のペット類、貴金属、電気器具(製品)、コンセント、ストッキング、ポリウレタン使用製品、皮革製品、毛皮、家具、塗装面、フローリング、プラスチック製品等にかからないようにする。
※マニキュア・ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけない。
※水に弱い布製品(絹・レーヨン・キュプラ等)に直接かけない。
※ヌカカ・ヤマビル以外への使用では、必要に応じて肌だけでなく衣類(シャツやズボンのすそ等)や履物、それらの内側の肌にスプレーする。
※衣類では、変質等の原因になることがあるため、目立たない場所で影響がないか確認し、使用後洗濯する。
※ヌカカ・ヤマビルを忌避する場合は薬剤だけに頼らず、ヌカカではシャツやズボン等、ヤマビルではそれに加えて、長靴等を使用し、肌を露出しないよう注意する

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする