エポキシ用タイマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード16430015 品番ASMS-A-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途ケーブル、配線の固定。 トラスコ品番477-4388 高さ(mm)8.9 質量(g)45 縦(mm)28.6 横(mm)28.6 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする