PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
注文コード
16430024
品番
EMS-A-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
別売のエポキシ(品番:EMA-X)と一緒に使用してください。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブル、配線の固定。
トラスコ品番
477-4515
高さ(mm)
6.6
質量(g)
174
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内・屋外用