※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
カラーナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
16430033
品番
PLT4S-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
色
赤
トラスコ品番
477-5295
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
271
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
使用場所
屋内用