※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
カラーナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
色
緑
注文コード
16430058
品番
PLT4S-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
色
緑
トラスコ品番
477-5317
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
271
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
使用場所
屋内用