※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCMS25-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430085 MCMS25-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430085 MCMS25-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430085 MCMS25-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430085

クリップ型固定具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 16430085 品番 MCMS25-P-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。

シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番477-4612 高さ(mm)11.6 質量(g)326 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16430076
2019-08-26
用途:
太陽光発電所の電気配線工事
信光電気有限会社 様 (建設業・工事業)

パネルにしっかり取付出来ますし、縦にも横にもバンドが入るので、どんな状況下でもしっかり固定出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする