曜日別特売
MCMS30-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCMS30-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430094
MCMS30-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430094
MCMS30-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430094
MCMS30-P-C クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 16430094

クリップ型固定具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)14
内容量1セット(100個)注文コード16430094品番MCMS30-P-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。

用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番477-4621高さ(mm)14質量(g)394縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16430076
2019-08-26
用途: 太陽光発電所の電気配線工事
信光電気有限会社建設業・工事業

パネルにしっかり取付出来ますし、縦にも横にもバンドが入るので、どんな状況下でもしっかり固定出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする