※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430128
品番
MPMS25-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
477-5007
高さ(mm)
6.9
穴径(Φmm)
6.4
縦(mm)
10.2
用途
結束バンドの固定。
質量(g)
149
使用温度範囲(℃)
-60〜85
横(mm)
9.9
固定方法
押し込み
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内・屋外兼用