スタンド型固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番477-5350 注文コード16430146 品番PP1S-S10-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はトラスコ品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

束線をパネルから離して固定するときに最適です。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途結束バンドでの束線の固定。 トラスコ品番477-5350 高さ(mm)50 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-40〜85 縦(mm)18.3 横(mm)26.9 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする