※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
477-5376
注文コード
16430164
品番
PP2S-S10-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドでの束線の固定。
トラスコ品番
477-5376
高さ(mm)
116.8
質量(g)
104
使用温度範囲(℃)
-40〜85
縦(mm)
18.3
横(mm)
26.9
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用