環境大善
環境大善の 肥料・液肥・培養土
環境大善の 液体肥料
無農薬への道
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
16430201
品番
300ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
植物の保護液
<おすすめ用途>野菜、花、果樹、苗など幅広い用途に使用いただけます。
成分
善玉活性水・木酢・ニームオイル
材質
ボトルPE トリガーPP
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×185
注意
※直射日光で花びらがシミになることがあります。
※朝夕の涼しい時間帯に散布するようにしてください。
※時間が経過すると成分が熟成して色が濃くなることがありますが、効果に問題はありません。常温で小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※本品は農薬ではありません。