トマト元気液肥

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10kg) 注文コード 16430219 品番 10kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

果実の肥大期に欠乏しやすいカリ成分を速やかに供給し、葉先枯れ症やそれに付随する灰色かび病を予防します。
トマトは生育期間中にカリ成分がチッソ成分の約1.7倍も必要な作物とされています。吸収量の多いカリを過不足なくこまめに供給することが可能です。
豊富に含まれるカリ成分が、拮抗(きっこう)作用によりチッソの過剰吸収を抑制。過繁茂を防止して健全な生育が図れます。
リン酸の吸収効果を高めるため、糖も含有しています。

成分N:0%、P:5.5%、K:8.0% 材質ホウ素、マンガン、亜鉛など 容量(kg)10 希釈倍率200倍以上に希釈して施用します。※葉先枯れ症予防には潅注が効果的です。
注意
※ご使用にあたっては、草勢(樹勢)や生育状況に合わせて適宣施用してください。
※点滴・潅水チューブで給液する場合は、チューブの目詰まりに注意してください。チューブ内の洗浄やフラッシングバルブの取り付けにより軽減できます。
※農薬、石灰硫黄合剤などアルカリ資材とは混用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする