20kg トマト元気液肥 タキイ種苗 16430228

トマト元気液肥

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード16430228品番20kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

果実の肥大期に欠乏しやすいカリ成分を速やかに供給し、葉先枯れ症やそれに付随する灰色かび病を予防します。
トマトは生育期間中にカリ成分がチッソ成分の約1.7倍も必要な作物とされています。吸収量の多いカリを過不足なくこまめに供給することが可能です。
豊富に含まれるカリ成分が、拮抗(きっこう)作用によりチッソの過剰吸収を抑制。過繁茂を防止して健全な生育が図れます。
リン酸の吸収効果を高めるため、糖も含有しています。

成分N:0%、P:5.5%、K:8.0%材質ホウ素、マンガン、亜鉛など容量(kg)20希釈倍率200倍以上に希釈して施用します。※葉先枯れ症予防には潅注が効果的です。
注意
※ご使用にあたっては、草勢(樹勢)や生育状況に合わせて適宣施用してください。
※点滴・潅水チューブで給液する場合は、チューブの目詰まりに注意してください。チューブ内の洗浄やフラッシングバルブの取り付けにより軽減できます。
※農薬、石灰硫黄合剤などアルカリ資材とは混用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする