ホスベジ10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード16430237 品番1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホスベジ10」は、ガッチリした植物体に育てる吸収効率の良い亜リン酸と、環境ストレスに強い植物体を作るグリシンベタインを配合した液肥です。
亜リン酸30%配合の効果により、発根促進・花芽充実・葉・実を丈夫にする作用が期待できます。
グリシンベタイン10%配合の効果で環境ストレスの軽減が期待されます。

成分N(チッソ) 1 ・P(リン酸) 30・K(カリ) 16・PH値:3.6 容量(L)1 適合作物≪野菜類全般≫ユリ科:発根促進、葉の強化/ナス科:転流促進、花芽充実/コーン豆類:果実充実/根茎類:根茎の充実など≪花卉類全般≫ユーストマのブラスチング対策花芽の充実を促す効果に最適
注意

※亜リン酸は吸収されやすい特性上、薬害には注意してご利用ください。
※アルカリ系農薬や銅剤との混用は避けてください。
※石灰硫黄合剤との混合は有毒ガスの発生の恐れがございますので、危険ですから混用は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする