日本アルコール産業
日本アルコール産業の 肥料・液肥・培養土
日本アルコール産業の 液体肥料
サトウキビのちから水 2-6-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
16430271
品番
1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
収量増加、果実肥大、食味向上に!
有機入り複合肥料
有機原料使用率70%以上!
潅水施肥、葉面散布兼用!
アルコール発酵副生成物を有効活用したサステナブルな肥料です。
成分
微量要素:硫黄、カルシウム、マグネシウム、マンガン、鉄、ホウ素 等
アミノ酸:アラニン、アスパラギン、バリン、セリン、プロリン、スレオニン、ロイシン、グリシン 等
有機酸:乳酸、酢酸、コハク酸 等
糖分:約3%(サトウキビ由来)
容量(L)
1