※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 16430347 品番 CBR1M-M0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。

長さ(mm)104 最大結束径(Φmm)25 トラスコ品番477-4426 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)294 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)80 使用場所屋内・屋外用 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする